Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T8 10W G13 26X330 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T8 10W G13 26X330 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT010BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 330 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681040874

Sonepar Artikelnummer

120940145

Hersteller Artikelnummer

FT010BLB

Hersteller Typ

BAIFT010BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FT010BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

330 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

10 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.075 kg

BEE BLB Leuchtstoffröhre T8 G13 10W 08 Blacklight Blue 26x330mm UV-Lampe