Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T8 15W G13 26X437 Fleisch

kopierenkopieren
BAILEY - T8 15W G13 26X437 Fleisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144420

  • Lampenleistung - 15 W

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Länge - 437 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681444207

Sonepar Artikelnummer

120936162

Hersteller Artikelnummer

144420

Hersteller Typ

BAI144420

Hersteller Artikel Nr.:

144420

Lampenleistung:

15 W

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

437 mm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.080 kg

BEE T8 15W G13 26X437mm Fleisch Lebensmittel beleuchtung Leuchtstofflampe