Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T8 18W G13 26X590 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T8 18W G13 26X590 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT018BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 590 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681042892

Sonepar Artikelnummer

120940257

Hersteller Artikelnummer

FT018BLB

Hersteller Typ

BAIFT018BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FT018BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

590 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.107 kg

BAI BLB Leuchtstoffröhre T8 G13 18W 08 Blacklight Blue 26x590mm UV-Lampe