Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T8 30W G13 26X895 UV Actinic/Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T8 30W G13 26X895 UV Actinic/Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT030BL

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 895 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681262733

Sonepar Artikelnummer

120940345

Hersteller Artikelnummer

FT030BL

Hersteller Typ

BAIFT030BL

Hersteller Artikel Nr.:

FT030BL

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

895 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

96 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.165 kg

BAI BL Leuchtstoffröhre T8 G13 30W 05 Actinic/Blacklight Opal 26x910mm inklusiv Stifte UV-A Lampe