Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T8 58W G13 26X1500 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T8 58W G13 26X1500 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT058BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 1500 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681355343

Sonepar Artikelnummer

120940514

Hersteller Artikelnummer

FT058BLB

Hersteller Typ

BAIFT058BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FT058BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

1500 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

58 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

58 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.300 kg

BAI BLB Leuchtstoffröhre T8 G13 58W 73 Blacklight Blue 26x1500mm UV-Lampe