Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T9 Circline G10q 32W 830

kopierenkopieren
BAILEY - T9 Circline G10q 32W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147057

  • Lampenleistung - 32 W

  • Lichtstrom - 2250 lm

  • Sockel - G10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470572

Sonepar Artikelnummer

121413348

Hersteller Artikelnummer

147057

Hersteller Typ

bai147057

Hersteller Artikel Nr.:

147057

Lampenleistung:

32 W

Lichtstrom:

2250 lm

Sockel:

G10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

300 mm

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

70 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

28 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T9

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.147 kg

BEE T9 Circline G10q 32W 3000K 28x300mm 2250lm Kreisförmige Leuchtstofflampe