BAILEY - Tasche 1500x200x130mm für RoBust LED Corn Ballon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146547
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - orange
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681465479
Sonepar Artikelnummer
121232426
Hersteller Artikelnummer
146547
Hersteller Typ
bai146547
Hersteller Artikel Nr.:
146547
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


