Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL 15W G13 26X436 G15T8E UVB

kopierenkopieren
BAILEY - TL 15W G13 26X436 G15T8E UVB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200038338

  • Art der UV-Strahlung - UV-B

  • Gesamtlänge - 436 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681383384

Sonepar Artikelnummer

120936867

Hersteller Artikelnummer

50200038338

Hersteller Typ

BAI50200038338

Hersteller Artikel Nr.:

50200038338

Art der UV-Strahlung:

UV-B

Gesamtlänge:

436 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

14.7 W

Lampenspannung:

55 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

25.5 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14.7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.250 kg

BEE UVB G15T8E Leuchtstoffröhre T8 G13 14.7W UVB Opal 25.5x437mm UV-Lampe