Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL 15W G13 26X437 Germicidal TUV Coat

kopierenkopieren
BAILEY - TL 15W G13 26X437 Germicidal TUV Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145887

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 437 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458877

Sonepar Artikelnummer

121232401

Hersteller Artikelnummer

145887

Hersteller Typ

bai145887

Hersteller Artikel Nr.:

145887

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

437 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

56 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.080 kg

BEE UVC 15W TL-Buis T8 G13 15W Keimtötenden TUV HNS + Coating 26x437mm Luft-, Wasser- und Oberflächensterilisation UV lampe