Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL 36W G13 26X1200 Germicidal TUV Coat

kopierenkopieren
BAILEY - TL 36W G13 26X1200 Germicidal TUV Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145510

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 1200 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681455104

Sonepar Artikelnummer

121232399

Hersteller Artikelnummer

145510

Hersteller Typ

bai145510

Hersteller Artikel Nr.:

145510

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

1200 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

105 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.205 kg

BEE UVC 36W Leuchtstoffröhre T8 G13 36W Klar + Coat 26x1200mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe