Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL 40W BL368 38X590 UV Actinic/Schwarzlicht Coat

kopierenkopieren
BAILEY - TL 40W BL368 38X590 UV Actinic/Schwarzlicht Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT040BLK368C

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 590 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681340141

Sonepar Artikelnummer

120940444

Hersteller Artikelnummer

FT040BLK368C

Hersteller Typ

BAIFT040BLK368C

Hersteller Artikel Nr.:

FT040BLK368C

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

590 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

47 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.142 kg

BAI BL Leuchtstoffröhre T12 G13 40W 05 Actinic/Blacklight Splitterschutz Opal 38x590mm UV-A Lampe