Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL T5 G5 136MM 4W 6200K

kopierenkopieren
BAILEY - TL T5 G5 136MM 4W 6200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT004DL

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lichtstrom - 115 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681040034

Sonepar Artikelnummer

120940099

Hersteller Artikelnummer

FT004DL

Hersteller Typ

BAIFT004DL

Hersteller Artikel Nr.:

FT004DL

Lampenleistung:

4 W

Lichtstrom:

115 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

6200 K

Länge:

136 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

28.75 lm/W

Lichtfarbe:

54

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.030 kg

BAI Röhre T5 G5 4W 6200K 16x136mm Leuchtstofflampe