Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL T5 G5 288MM 8W 2700K

kopierenkopieren
BAILEY - TL T5 G5 288MM 8W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT008WW

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681040775

Sonepar Artikelnummer

120940141

Hersteller Artikelnummer

FT008WW

Hersteller Typ

BAIFT008WW

Hersteller Artikel Nr.:

FT008WW

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

288 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

55 lm/W

Lichtfarbe:

29

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.038 kg

BAI Röhre T5 G5 8W 3000K 16x288mm Leuchtstofflampe