Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL T5 G5 288MM 8W 830

kopierenkopieren
BAILEY - TL T5 G5 288MM 8W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146760

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 370 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467602

Sonepar Artikelnummer

121232613

Hersteller Artikelnummer

146760

Hersteller Typ

bai146760

Hersteller Artikel Nr.:

146760

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

370 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

288 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

46 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.041 kg

BEE TL T5 G5 16x288mm 8W 3000K 370lm 12000U