Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL T5 G5 517MM 13W 4000K

kopierenkopieren
BAILEY - TL T5 G5 517MM 13W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT013CW

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681041079

Sonepar Artikelnummer

120940157

Hersteller Artikelnummer

FT013CW

Hersteller Typ

BAIFT013CW

Hersteller Artikel Nr.:

FT013CW

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

517 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

70 lm/W

Lichtfarbe:

33

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.057 kg

BAI Röhre T5 G5 13W/33 4000K 16x517mm Leuchtstofflampe