Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL T8 G13 437MM 15W 4100K

kopierenkopieren
BAILEY - TL T8 G13 437MM 15W 4100K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT015CW

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 870 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681041925

Sonepar Artikelnummer

120940203

Hersteller Artikelnummer

FT015CW

Hersteller Typ

BAIFT015CW

Hersteller Artikel Nr.:

FT015CW

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

870 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4100 K

Länge:

437 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

58 lm/W

Lichtfarbe:

33

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.089 kg

BEE Röhre T8 G13 15W 4100K 26x437mm Leuchtstofflampe