Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL T8 G13 58W 26x1500 Germicidal

kopierenkopieren
BAILEY - TL T8 G13 58W 26x1500 Germicidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146554

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 1500 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465547

Sonepar Artikelnummer

121232432

Hersteller Artikelnummer

146554

Hersteller Typ

bai146554

Hersteller Artikel Nr.:

146554

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

1500 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

58 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

58 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.237 kg

BEE TL T8 G13 26x1500mm 58W Keimtötende UVC 254nm TUV UV-Lampe Zur Desinfektion von Luft, Wasser und Oberflächen