Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL-X Fa6 40W/33 Kalt Weiß T12 38x1200

kopierenkopieren
BAILEY - TL-X Fa6 40W/33 Kalt Weiß T12 38x1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT040CWXL

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 2000 lm

  • Sockel - Fa6

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681414606

Sonepar Artikelnummer

120940447

Hersteller Artikelnummer

FT040CWXL

Hersteller Typ

BAIFT040CWXL

Hersteller Artikel Nr.:

FT040CWXL

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

2000 lm

Sockel:

Fa6

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4100 K

Länge:

1221 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

58 lm/W

Lichtfarbe:

33

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

41 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Ja

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Ja

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Ja

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

47 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenbezeichnung:

T12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.333 kg

BEE TL-X Fa6 40W/33 Kalt Weiß 38x1200mm 2000lm 4100K