Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL-X Fa6 65W/33 Kalt Weiß T12 38x1500

kopierenkopieren
BAILEY - TL-X Fa6 65W/33 Kalt Weiß T12 38x1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT065CWXL

  • Lampenleistung - 65 W

  • Lichtstrom - 2700 lm

  • Sockel - Fa6

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681416754

Sonepar Artikelnummer

120940525

Hersteller Artikelnummer

FT065CWXL

Hersteller Typ

BAIFT065CWXL

Hersteller Artikel Nr.:

FT065CWXL

Lampenleistung:

65 W

Lichtstrom:

2700 lm

Sockel:

Fa6

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4100 K

Länge:

1500 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

41 lm/W

Lichtfarbe:

33

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

38 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

explosionsgeschützte Umgebung

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Ja

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Ja

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

65 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.585 kg

BEE TL-X Fa6 65W/33 Kaly Weiß 38x1500mm 2700lm 4100K