Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TL1 1/4 MF 1.5V 90mA C-2R Lens

kopierenkopieren
BAILEY - TL1 1/4 MF 1.5V 90mA C-2R Lens

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF0401090L

  • Lampenleistung - 0.14 W

  • Lampenspannung - 1.5 V

  • Lichtstrom - 2 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681112328

Sonepar Artikelnummer

120941770

Hersteller Artikelnummer

MF0401090L

Hersteller Typ

BAIMF0401090L

Hersteller Artikel Nr.:

MF0401090L

Lampenleistung:

0.14 W

Lampenspannung:

1.5 V

Lichtstrom:

2 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.2 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

90 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Midget Flanged T1 1/4 4.2x14mm 1.5V 90mA 0.09A 0.14W Linse 1000U C-2R Anzeige- und Signallampe