Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TLD 10W/840 26X330 Univers.Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - TLD 10W/840 26X330 Univers.Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT010K840

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 500 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681186138

Sonepar Artikelnummer

120940148

Hersteller Artikelnummer

FT010K840

Hersteller Typ

BAIFT010K840

Hersteller Artikel Nr.:

FT010K840

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

500 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

330 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

600 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.078 kg

BAI Röhre T8 G13 10W 4000K 26x330mm Leuchtstofflampe