Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Topcon E27 220V 15W FR for Lensmeter

kopierenkopieren
BAILEY - Topcon E27 220V 15W FR for Lensmeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTO1015F

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Nennstrom - 70 mA

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119211

Sonepar Artikelnummer

120942078

Hersteller Artikelnummer

MTO1015F

Hersteller Typ

BAIMTO1015F

Hersteller Artikel Nr.:

MTO1015F

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

70 mA

Sockel:

E27

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.025 kg

Topcon E27 240V 15W Matt C5 LCL40 35x58mm Lensmeter Lampe für medizinische Anwendungen