Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Topcon G4 6V 20W SP-Base 25X30 Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - Topcon G4 6V 20W SP-Base 25X30 Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTO9102

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 3330 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119235

Sonepar Artikelnummer

120942079

Hersteller Artikelnummer

MTO9102

Hersteller Typ

BAIMTO9102

Hersteller Artikel Nr.:

MTO9102

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

3330 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

Topcon G4 6V 20W 450lm 100U Klar Halogen C-BAR-6 LCL12 25x30mm 7507/H SL-1E SL-2D SL-2E Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen