Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TOPO CC LED Driver DALI-2 DIM 25W 260-700mA IP20

kopierenkopieren
BAILEY - TOPO CC LED Driver DALI-2 DIM 25W 260-700mA IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147204

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85041080

  • Gewicht - 0.165 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681472040

Sonepar Artikelnummer

121413466

Hersteller Artikelnummer

147204

Hersteller Typ

bai147204

Hersteller Artikel Nr.:

147204

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.165 kg