Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - TOPO CC LED Driver DIM 9W 180mA IP20

kopierenkopieren
BAILEY - TOPO CC LED Driver DIM 9W 180mA IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146898

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 25 .. 50 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468982

Sonepar Artikelnummer

121413207

Hersteller Artikelnummer

146898

Hersteller Typ

bai146898

Hersteller Artikel Nr.:

146898

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

25 .. 50 V

Ausgangsstrom:

180 mA

Ausgangsleistung:

9 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Leistungsaufnahme:

9 W

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

81 %

Selbstständig arbeitend:

Ja

PWM-Modulation:

Nein

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

20 .. 45 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

56

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

118

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

109 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.079 kg

BAI TOPO LED Treiber 9W 180mA Konstantstrom IP20 109x40x22mm 25V-50V DC Min/Max Sekundärkabellänge 30-300cm TRIAC Dimmbar Phasenan- und Phasenabschnitt