Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tradim 2500W WIFI Wanddimmer 3-200W

kopierenkopieren
BAILEY - Tradim 2500W WIFI Wanddimmer 3-200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144088

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681440889

Sonepar Artikelnummer

120935865

Hersteller Artikelnummer

144088

Hersteller Typ

BAI144088

Hersteller Artikel Nr.:

144088

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Frequenz:

50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

33 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.070 kg

Tradim 2500W WIFI Wanddimmer 3-200W/VA LED bis 3-150W Hybrid RC Dimmer Bedienbar über Drehknopf, App (WIFI) und Sprachsteuerung