Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tradim 62202 Electronic LED Schnurdimmer 1-40W Schwarz

kopierenkopieren
BAILEY - Tradim 62202 Electronic LED Schnurdimmer 1-40W Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93000040604

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681406045

Sonepar Artikelnummer

120938814

Hersteller Artikelnummer

93000040604

Hersteller Typ

BAI93000040604

Hersteller Artikel Nr.:

93000040604

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal und LED Retrofit

Farbe:

schwarz

Leistung:

1 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Ja

Nennspannung:

240 V

Nennstrom:

0.17 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.105 kg

Tradim 62202 Elektronischer LED Schnurdimmer Schwarz 1-40W/VA LED zu 19W/230V