BAILEY - Tradim 64212 Smart Schnurdimmer 1-100W Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93000041671
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Druckknopf
Lastart - universal und LED Retrofit
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681416716
Sonepar Artikelnummer
120938818
Hersteller Artikelnummer
93000041671
Hersteller Typ
BAI93000041671
Hersteller Artikel Nr.:
93000041671
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Druckknopf
Lastart:
universal und LED Retrofit
Farbe:
schwarz
Leistung:
3 .. 100 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Ja
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
0.45 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.030 kg


