BAILEY - Tradim 64301 LED Bodendimmer 2-100W Weiß + Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145725
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Druckknopf
Lastart - universal und LED Retrofit
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681457252
Sonepar Artikelnummer
121074918
Hersteller Artikelnummer
145725
Hersteller Typ
BAI145725
Hersteller Artikel Nr.:
145725
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Druckknopf
Lastart:
universal und LED Retrofit
Farbe:
weiß
Leistung:
2 .. 100 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
0.45 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.115 kg


