Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tradim 64302 LED Bodendimmer 2-100W Schwarz + Kabel

kopierenkopieren
BAILEY - Tradim 64302 LED Bodendimmer 2-100W Schwarz + Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145726

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457269

Sonepar Artikelnummer

121074919

Hersteller Artikelnummer

145726

Hersteller Typ

BAI145726

Hersteller Artikel Nr.:

145726

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Druckknopf

Lastart:

universal und LED Retrofit

Farbe:

schwarz

Leistung:

2 .. 100 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Nennspannung:

240 V

Nennstrom:

0.45 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.115 kg

Tradim 64302 LED Bodendimmer 2-100W Schwarz + Kabel