BAILEY - Trommel leer für Robust LED Lichtschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146917
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681469170
Sonepar Artikelnummer
121413221
Hersteller Artikelnummer
146917
Hersteller Typ
bai146917
Hersteller Artikel Nr.:
146917
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.780 kg
BAI Trommel (leer) für LED Lichtschlauch - 5W/m 12x6 Max.70m - 9W/m HO Max.50m - Rope 360° 13mm Max.40m


