Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen B22d 35X60 28-30V 35W Klar BEE

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen B22d 35X60 28-30V 35W Klar BEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB260030035

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenspannung - 28 .. 30 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681089804

Sonepar Artikelnummer

120941407

Hersteller Artikelnummer

KB260030035

Hersteller Typ

BAIKB260030035

Hersteller Artikel Nr.:

KB260030035

Lampenleistung:

35 W

Lampenspannung:

28 .. 30 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.022 kg

BAI Niedervolt Tropfen G35 B22d 28-30V 35W Klar 35x60mm Glühlampe