Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen B22d G45 240V 7W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen B22d G45 240V 7W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB275240007

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 58 lm

  • Sockel - B22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681245811

Sonepar Artikelnummer

120941417

Hersteller Artikelnummer

KB275240007

Hersteller Typ

BAIKB275240007

Hersteller Artikel Nr.:

KB275240007

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

58 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Ja

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.055 kg

BAI Tropfen G45 B22d 240V 7W Klar 45x70mm 1000U Glühlampe