Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen B22d G45 24V 15W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen B22d G45 24V 15W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB275024015F

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681090138

Sonepar Artikelnummer

120941410

Hersteller Artikelnummer

KB275024015F

Hersteller Typ

BAIKB275024015F

Hersteller Artikel Nr.:

KB275024015F

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.038 kg

BEE Niedervolt Tropfen G45 B22d 24V 15W Matt 45x75mm Glühlampe