Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen Ba15d 18X35 2.5V 0.7A Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen Ba15d 18X35 2.5V 0.7A Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB535002001

  • Lampenleistung - 1.75 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681090923

Sonepar Artikelnummer

120941418

Hersteller Artikelnummer

KB535002001

Hersteller Typ

BAIKB535002001

Hersteller Artikel Nr.:

KB535002001

Lampenleistung:

1.75 W

Lampenspannung:

2.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B15d

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

250 h

Durchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1.75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

BAI Niedervolt Tropfen G18 Ba15d 2.5V 1.75W 0.7A Klar 18x35mm 250h Glühlampe