Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen Ba15d 35X65 110-140V 40W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen Ba15d 35X65 110-140V 40W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB565140040

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 110 .. 140 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681091951

Sonepar Artikelnummer

120941421

Hersteller Artikelnummer

KB565140040

Hersteller Typ

BAIKB565140040

Hersteller Artikel Nr.:

KB565140040

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

110 .. 140 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B15d

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.022 kg

BAI Tropfen G35 Ba15d 110-140V 40W Klar 35x65mm Glühlampe