Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen Ba15s 25X45 2.4V 4W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen Ba15s 25X45 2.4V 4W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS545002004

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lampenspannung - 2.4 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681099179

Sonepar Artikelnummer

120941490

Hersteller Artikelnummer

KS545002004

Hersteller Typ

BAIKS545002004

Hersteller Artikel Nr.:

KS545002004

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

2.4 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.010 kg

BAI Niedervolt Tropfen G25 Ba15s 2.4V 4W Klar 25x45mm Glühlampe