Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E10 25X45 230V 10W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E10 25X45 230V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE045230010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681108321

Sonepar Artikelnummer

120941432

Hersteller Artikelnummer

KE045230010

Hersteller Typ

BAIKE045230010

Hersteller Artikel Nr.:

KE045230010

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.005 kg

BAI Tropfen E10 230V 10W Klar 25x45mm 1000U Glühlampe