Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 18X35 30V 3W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 18X35 30V 3W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE435030003

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 30 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681093139

Sonepar Artikelnummer

120941435

Hersteller Artikelnummer

KE435030003

Hersteller Typ

BAIKE435030003

Hersteller Artikel Nr.:

KE435030003

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

30 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Durchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

BAI Niedervolt Tropfen G18 E14 30V 3W Klar 18x35mm 2000U Glühlampe