Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14/25 18X40 6V 3W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14/25 18X40 6V 3W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE440006003

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681093184

Sonepar Artikelnummer

120941436

Hersteller Artikelnummer

KE440006003

Hersteller Typ

BAIKE440006003

Hersteller Artikel Nr.:

KE440006003

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

40 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.025 kg

BAI Niedervolt Tropfen G18 E14 6V 3W Klar 18x40mm Glühlampe