Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 35X65 65V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 35X65 65V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE465065015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 65 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681093863

Sonepar Artikelnummer

120941439

Hersteller Artikelnummer

KE465065015

Hersteller Typ

BAIKE465065015

Hersteller Artikel Nr.:

KE465065015

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

65 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.022 kg

BAI Niedervolt Tropfen G35 E14 65V 15W Klar 35x65mm Glühlampe