Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 230V 25W Orange

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 230V 25W Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475240025A

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681107195

Sonepar Artikelnummer

120941453

Hersteller Artikelnummer

KE475240025A

Hersteller Typ

BAIKE475240025A

Hersteller Artikel Nr.:

KE475240025A

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Farbe:

orange

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.038 kg

BAI Farbig Tropfen G45 E14 230V 25W Orange 45x75mm Glühlampe