Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 15W Flame

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 15W Flame

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475240015FL

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Lichtstrom - 80 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681094617

Sonepar Artikelnummer

120941452

Hersteller Artikelnummer

KE475240015FL

Hersteller Typ

BAIKE475240015FL

Hersteller Artikel Nr.:

KE475240015FL

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

Softone

Farbe:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.038 kg

BEE Tropfen G45 E14 240V 15W Softone Flamme 45x75mm 1000U Glühlampe