Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 25W Neodym Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 25W Neodym Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475240025N/52

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 150 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681196496

Sonepar Artikelnummer

120941456

Hersteller Artikelnummer

KE475240025N/52

Hersteller Typ

BAIKE475240025N/52

Hersteller Artikel Nr.:

KE475240025N/52

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

150 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

sonstige

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.065 kg

BAI Tropfen G45 E14 240V 25W Neodym 45x80mm 2000U Glühlampe