Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 5W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475240005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 58 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681094402

Sonepar Artikelnummer

120941449

Hersteller Artikelnummer

KE475240005

Hersteller Typ

BAIKE475240005

Hersteller Artikel Nr.:

KE475240005

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

58 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Ja

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.038 kg

BEE Tropfen G45 E14 240V 5W Klar 45x75mm 1000U Glühlampe