Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 60W Opal

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 60W Opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475240060W

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Lichtstrom - 640 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681095461

Sonepar Artikelnummer

120941458

Hersteller Artikelnummer

KE475240060W

Hersteller Typ

BAIKE475240060W

Hersteller Artikel Nr.:

KE475240060W

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lichtstrom:

640 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

opal

Farbe:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.038 kg

BAI Tropfen G45 E14 240V 60W Opal Weiß 45x75mm 1000U Glühlampe