Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 7W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 240V 7W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475240007F

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 38 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681094457

Sonepar Artikelnummer

120941451

Hersteller Artikelnummer

KE475240007F

Hersteller Typ

BAIKE475240007F

Hersteller Artikel Nr.:

KE475240007F

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

38 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.032 kg

BAI Tropfen G45 E14 240V 7W Matt 45x75mm Glühlampe