Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 24V 25W Matt Backofen 300C

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 24V 25W Matt Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCE475024025F

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681092217

Sonepar Artikelnummer

120941425

Hersteller Artikelnummer

KCE475024025F

Hersteller Typ

BAIKCE475024025F

Hersteller Artikel Nr.:

KCE475024025F

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.028 kg

BEE Appliance Backofen 300°C Tropfen G45 E14 24V 25W Matt 45x70mm P45 Backofenlampe