Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 24V 40W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 24V 40W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475024040F

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 460 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681094228

Sonepar Artikelnummer

120941447

Hersteller Artikelnummer

KE475024040F

Hersteller Typ

BAIKE475024040F

Hersteller Artikel Nr.:

KE475024040F

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

460 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.032 kg

BAI Niedervolt Tropfen G45 E14 24V 40W Matt 45x75mm Glühlampe