Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Tropfen E14 G45 60V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Tropfen E14 G45 60V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KE475060015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 60 V

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681094273

Sonepar Artikelnummer

120941448

Hersteller Artikelnummer

KE475060015

Hersteller Typ

BAIKE475060015

Hersteller Artikel Nr.:

KE475060015

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

60 V

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

72 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.032 kg

BAI Niedervolt Tropfen G45 E14 60V 15W Klar 45x72mm 2000U Glühlampe